- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 容器・ひしゃく
- 4kg 缶のおすすめ人気ランキング
4kg 缶のおすすめ人気ランキング
2026/01/23更新1,258件の「4kg 缶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「空缶 4リットル」、「塗料 4kg 缶」、「4リットル缶」などの商品も取り扱っております。
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質
電気メッキブリキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
本体/ブリキ(すずメッキ鋼板)、内蓋/LDPE(低密度ポリエチレン)
材質
ブリキ(すずメッキ鋼板)
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質
電気メッキブリキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
蓋付きなので、塗料の乾燥やゴミの侵入を防ぎます。
用途塗料の混合、一時保管に
材質
ブリキ(すずメッキ鋼板)
容量(L)
1
1缶(1L)
¥479
税込¥527
当日出荷
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗料、オイルの保管などに使用される封冠付
用途中~大容量の保存容器に
材質
ブリキ
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質
クロム酸処理鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗料、溶剤の保存などに。
フタ付きです。
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)
20
仕様
鋼板0.34mm
材質
ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
形状
テーパー
質量(kg)
約1.3
タイプ
天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約306×367
加工
ビード加工とダブルシーム加工
耐熱温度(℃)
160~170
関連資料
【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
塗装作業の必需品
容量(L)
3
材質
ブリキ
高さ(mm)
148
質量(g)
181
最大外径(mm)
155
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質
クロム酸処理鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
部品の収納・管理に最適です。
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。
フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
用途部品の収納・管理に最適
材質
ブリキ(サテン材)
JIS K 5516 1種 規格品
合成樹脂塗料の光沢・耐候性・速乾性と一般調合ペイントの作業性の良さを併せ持つ。
鉛クリムフリー。塗りやすい。
用途建築その他一般塗装用、屋内外の木部、金属部。合成樹脂調合ペイント。
使用場所
屋内外兼用
特性
速乾、耐候
種別
油性つやあり多目的塗料
主な用途
木、金属
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
希釈率(%)
5~15
油性 or 水性
油性
指触乾燥時間(時間)
3
半硬化乾燥時間(時間)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準使用量(kg/m2/回)
0.12~0.14
口径が50mmの角缶となります。内面、外面共に無地の製品となっております。
容量(L)
1
付属品
#50ポリツインキャップ
材質
ブリキ
寸法(mm)
78.8×139.6×175H
口径(Φmm)
50
色(柄)
【内外面】無地
アズワン品番
63-3417-76
1ケース(3缶)
¥4,485
税込¥4,934
8日以内出荷